ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01全長(mm)265(ハンドル部含む)最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
  • ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ

    ダイヤルシックネスゲージ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
    用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511
  • デジタルシクネスゲージ モノタロウ

    デジタルシクネスゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小さい部品などをワンタッチで測定できます。
    用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
    用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
    用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • 内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    内側ダイヤルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
    用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3
  • デジタルシックネスキャリパー シンワ測定

    デジタルシックネスキャリパー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
    用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
  • 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)

    546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    精度±0.5目盛
  • 外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機)

    外側ダイヤルキャリパゲージ AO型

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    外径測定に便利です
    用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • 浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    浅穴シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
ダイヤルゲージ応用測定器