ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
デジタルシックネスキャリパーシンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥18,678~¥16,980~
深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)税込¥103,378~¥93,980~
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689