ダイヤルゲージ応用測定器 :「測定器」の検索結果
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
関連キーワード
商品豆知識
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~20
指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
測定子平行度(μm)10以下
測定力(N)1.2以下
測定深さ(mm)150
測定子(mm)Φ10
アンビル(mm)Φ20
最小表示量(mm)0.01
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定
質量(g)380
タイプ標準タイプ
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)1/1000
測定力(N)1.2以下
最小表示(mm)0.001
測定子(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
アンビル(mm)Φ10平
指示誤差(μm)±3
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
測定範囲(mm)0~20
測定力(N)(正姿勢)1.2以下
測定深さ(mm)55
アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
測定範囲(mm)0~20
測定力(N)(正姿勢)1.2以下
測定深さ(mm)33
アンビル(mm)測定子:Φ6
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)1/100
測定力(N)1.2以下
差込深さ(mm)30
指示誤差(μm)±20
紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543
測定範囲(mm)50(25)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.2以下
測定子(mm)Φ10平
差込深さ(mm)45
アンビル(mm)Φ10平
指示誤差(μm)±20
1台
¥179,800
税込¥197,780
51日以内出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。