ダイヤルゲージ応用測定器 :「測定器」の検索結果
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
関連キーワード
商品豆知識
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)±0.03
測定範囲(mm)1200~2200
精度(mm)±0.3
トラスコ品番732-2976
全長(mm)1200
質量(g)1900
1個
¥289,800
税込¥318,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)1100~2000
精度(mm)±0.25
トラスコ品番732-2968
全長(mm)1100
質量(g)1700
1個
¥259,800
税込¥285,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)1000~1800
精度(mm)±0.25
トラスコ品番732-2950
全長(mm)1000
質量(g)1600
1個
¥229,800
税込¥252,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)900~1600
精度(mm)±0.2
トラスコ品番732-3051
全長(mm)900
質量(g)1400
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)800~1400
精度(mm)±0.2
トラスコ品番732-3042
全長(mm)800
質量(g)1250
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)400~650
精度(mm)±0.1
トラスコ品番732-3000
全長(mm)400
質量(g)650
1個
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)700~1200
精度(mm)±0.15
トラスコ品番732-3034
全長(mm)700
質量(g)1100
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)600~1000
精度(mm)±0.15
トラスコ品番732-3026
全長(mm)600
質量(g)950
1個
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)500~850
精度(mm)±0.15
トラスコ品番732-3018
全長(mm)500
質量(g)800
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
測定範囲(mm)1400~2500
精度(mm)±0.3
トラスコ品番732-2984
全長(mm)1400
質量(g)2200
1個
¥319,800
税込¥351,780
22日以内出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。