ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
シックネスゲージ (12) シリンダゲージ (3) ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品 (1) カテゴリ: ダイヤルゲージ応用測定器最小読取値(mm): 0.001すべて解除
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様 紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g) 380 タイプ 標準タイプ 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/1000 測定力(N) 1.2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±3
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
内径18.5mm以下の小口径測定用ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で基準ゲージとの差がみやすいMINモードで内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 2.9以下 保護等級 IP67 電池 CR2032 繰返し精密度(μm) 4 指示誤差(μm) 9
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.5~0.9±20% 測定子(mm) 針状 ベース寸法(mm) 50×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 測定範囲(mm) 25 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.65~1.15±20% ベース寸法(mm) 100×16 指示誤差(μm) ±6
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすいMINモードで、内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 繰返し精密度(μm) 3 有効測定範囲 1.2mm 指示誤差(μm) 8
ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン 15日以内出荷 から 45日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
デジタルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 60日以内出荷
材質 測定子、アンビル:セラミック アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm) Φ10フラット 測定子(mm) Φ10フラット 平行度(μm) 測定子・アンビル5以下 シリーズ 7 アンビル Φ10フラット
スピードマイクロミニ 丸井計器 予約販売
高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。
最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。
測定圧は800gまで調整できます。
用途 量産品の製品検査に。
薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。 測定範囲(mm) 0~35 最小表示(mm) 0.001/0.01 トラスコ品番 323-9616 質量(kg) 2.13 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属) 器差(μm) ±0.005
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 当日出荷 から 14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm) 0.001 測定力(N) 1.8以下 仕様 測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm) 20 測定子直径(Φmm) 5 測定子平行度(μm) 3 アンビル(mm) 直径:5
デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
シリンダーゲージテスター Peacock(尾崎製作所) 8日以内出荷 から 20日以内出荷
最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。
シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。
測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。
目量(mm) 0.001 測定範囲(mm) 20 スピンドル 端面超硬チップ付 送り精度(μm) ±1以下 送り量(mm) 0.5/1回転
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ