スタンドとは、小さな部品の測定や検査に使用する測定用品。測定台の材質はセラミック製や錆に強い石製、滑が良いマイクログラナイトベースなどがあります。多くが精密測定用として設計。1台ですべてを計測できないのでそれぞれ用途別に使い分けることが一般的です。種類としては部品の大きさを測るもの、物の肉厚を測るもの、円形の外径や内径を測るものなどがあります。持ち運びに便利な軽量型のものもありますが、質量のある方が固定されやすく振動に強いです。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)グラナイトコンパレータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55取付ねじ(主柱)M8×1.25
ダイヤルゲージスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)
ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK)ダイヤルスタンド新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。質量(kg)3.4ベース寸法(mm)80×80
平面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)平面測定台Mitutoyo(ミツトヨ)
6,588税込7,247
1台
当日出荷
7002-10に標準付属している平面測定台です。
適合本体BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101461
アップライトスタンド テクロックアップライトスタンドテクロック
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型研削鋳物測定台質量(kg)3.4有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6221タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所ユニバーサルセンタリングホルダー富永工作所(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
欠品中
360°測定値が見える!芯出し径の変更がスライド式で簡単!小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認寸法(Φmm)6使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等幅×全高(mm)100×105
角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック角ネジアーム移動式グラナイトスタンドテクロック
81,980税込90,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)デジタルハイトゲージ用ホルダアームSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
SB-6C用部品 支柱 SK(新潟精機)SB-6C用部品 支柱SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-6C用の支柱です。
用途SB-6C用の支柱として適合機種SB-6C支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
球面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)球面測定台Mitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
適合本体BSD-1X、BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×26ミツトヨ品番101463
標準型 グラナイトスタンド テクロック標準型 グラナイトスタンドテクロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240トラスコ品番796-0140ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトベーススタンド テクロック標準型 グラナイトベーススタンドテクロック
39,980税込43,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
SB-25M用部品 主柱 SK(新潟精機)SB-25M用部品 主柱SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SB-25M用の主柱です。
用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベーススタンド テクロックグラナイトベーススタンドテクロック
98,980税込108,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm質量(kg)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベースススタンド テクロックグラナイトベースススタンドテクロック
58,980税込64,878
1台
当日出荷から45日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200ポール高さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック微動装置付グラナイトベーススタンドテクロック
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
微動装置付アップライトスタンド テクロック微動装置付アップライトスタンドテクロック
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックスタンド Peacock(尾崎製作所)マグネチックスタンドPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
215シリーズ 小孔測定スタンドCSX Mitutoyo(ミツトヨ)215シリーズ 小孔測定スタンドCSXMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
シリンダゲージ(526シリーズ)で、小さなワークの孔を多量に測定する場合に便利なスタンドです。 平面測定台(Φ60mm)付です。
測定台平面、測定台(Φ60mm)移動距離(mm)(測定台)38
ダイヤルゲージ用スタンド