66件中 41~66件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)SB-6B用部品 支柱
RoHS
SB-6B用の支柱です。
用途SB-6B用の支柱として 適合機種SB-6B 支柱径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

新潟理研測範(RSK)鋳鉄製コンパレーター
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。 質量(kg)6 テーブル寸法(mm)120×100 支柱(mm)200×Φ25 平面度(mm)5
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。 トラスコ品番487-5133 幅(mm)200 質量(kg)5.5 高さ(mm)50 奥行(mm)150 取付穴(mm)8 主柱(mm)Φ27.8×220
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。 トラスコ品番487-5125 幅(mm)205 質量(kg)7 高さ(mm)48 奥行(mm)120 取付穴(mm)8 主柱(mm)Φ27.8×220
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番838-0316 質量(kg)5 精度0.003 テーブル寸法(mm)70×80×15 微動機構(調整範囲)有り 取付ステム径(Φmm)8 最大測定高さ(mm)200
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

トラスコ品番838-0315 質量(kg)5 精度0.003 テーブル寸法(mm)70×80×15 微動機構(調整範囲)無し 取付ステム径(Φmm)8 最大測定高さ(mm)200
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50 有効移動範囲(mm)D:53~250 ステム取付穴E:Φ8mm 質量(kg)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200 ポール高さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付 試料台サイズ(mm)Φ60 有効移動範囲(mm)0~120 質量(kg)3.9 トラスコ品番816-7829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)溝入測定台
7001-10に標準付属している平面測定台です。
適合本体BSD-1X、TS-RX 材質焼入鋼 寸法(mm)Φ58×14 ミツトヨ品番101462
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)コンパレータスタンド
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。 焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
精密小物部品の内径測定に
測定範囲(mm)Φ2~23 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、テーブルプレート(TP-107)×1、六角棒スパナ×3、テーブル調整ネジスパナ×1、インジケータ端子(L=17mm)×1 ストローク(mm)(端子)1 測定力(N)1.47 測定深さ(mm)(調整量)3 測定子F-060
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
広い測定範囲を持つ内径測定器 測定深さ、測定力調整機能付
測定範囲(mm)Φ4~67 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1 ストローク(mm)(端子)3 測定力(N)0.98~2.94 測定深さ(mm)(調整量)15 測定子F-050
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。
質量(kg)6.5 測定範囲(mm)165 寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50 柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
1個
69,980 税込76,978
20日以内出荷

0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)12
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効移動範囲(mm)53~250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5 有効移動範囲(mm)0~110 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6239 材質(試料台)研削鋳物測定台 サイズ(試料台)80×80mm タイプ微動装置付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40 載台寸法(mm)80×80 ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250 アズワン品番65-3589-61
1個
91,980 税込101,178
33日以内出荷

仕様適用機種:ブッシュΦ8 US-16B、22B、25共通 アズワン品番65-3585-35
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。 べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。 直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダゲージ(526シリーズ)で、小さなワークの孔を多量に測定する場合に便利なスタンドです。 平面測定台(Φ60mm)付です。
測定台平面、測定台(Φ60mm) 移動距離(mm)(測定台)38
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)