絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(4)
校正証明書
- -(3)
- 付き(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- マール社(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- アズワン(4)
- シンワ測定(4)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- TESA[測定用品](4)
- ベイカー(BAKER)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(2)
100~200未満(3)
200~400未満(1)

標準外側マイクロメータ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷フレームは塗装仕上げです。用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準外側マイクロメータ
SK(新潟精機)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から15日以内出荷フレームは塗装仕上げです。用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
標準外側マイクロメータ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
標準外側マイクロメータセット
SK(新潟精機)¥69,980~税込¥76,978~1セット(6個)翌々日出荷から15日以内出荷0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。用途外側寸法の測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)最小読取値(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。