絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.005
- 0.0001(2)
- 0.0005(1)
- 0.001(5)
- 0.002(5)
- 0.004(1)
- 0.01(41)
- 0.02(2)
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(1)

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) XYテーブル対応
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1台9日以内出荷から92日以内出荷XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。測定範囲(mm)0~25器差(μm)±2ステム形状ストレート
マイクロメータヘッド (197シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から30日以内出荷大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.005先端形状平面(超硬合金チップ付)
『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ式マイクロメータヘッド
- デジタル式マイクロメータヘッド