絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.04
- 0.0005(8)
- 0.001(12)
- 0.005(1)
- 0.01(78)
- 0.015(1)
- 0.02(3)
- 0.025(1)
- 0.03(5)
- 0.05(4)
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(4)
ブランド
- TSK(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.0005(8)
0.001(12)
0.01(78)
0.02(3)
0.03(5)
0.04
0.05(4)
0.1(3)
0.2(2)
1(1)

シクネステープ SUS
TSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS
TSK¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターギャップゲージ 70M
TSK¥1,098税込¥1,2081個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスライナー SUS
TSK¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応