絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~500未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.002
- 0.001(3)
- 0.01(4)
- 1.2(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(2)
20~50未満(2)
50~100未満(1)
100~200未満(2)
200~500未満(1)

デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
デジタルシリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003