絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(4)
- 10~20未満(2)
- 20~50未満(3)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(5)
- 200~500未満(2)
- 500以上(1)
校正証明書
- -(6)
- 付き(9)
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
測定力(N)
- 2(1)
- 4(3)
- 5(5)
- 6(2)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(2)
- テクロック(23)
- Peacock(尾崎製作所)(16)
- TESA[測定用品](9)
- SK(新潟精機)(7)
- マール社(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(4)
10~20未満(2)
20~50未満(3)
50~100未満(3)
100~200未満(5)
200~500未満(2)
500以上(1)

浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
シリンダーゲージ部品ワッシャー
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
526シリーズ 小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ526
シリンダーゲージ部品ワッシャー
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279税込¥3071個当日出荷シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
511シリーズ短脚シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか当日出荷から30日以内出荷握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー
シリンダーゲージ部品サブアンビル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
小口経シリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷小さな穴の経を高精度に測定できます。付属品スパナ(No.102148)仕様セットリングは付属しません。測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
シリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか翌々日出荷から100日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ CGシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥209,800~税込¥230,780~1個18日以内出荷から36日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。校正証明書一般校正
シリンダーゲージ CGシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷から36日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。校正証明書一般校正
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から30日以内出荷アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。測定子の有効ストローク(mm)1.6
デジマチックシリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか30日以内出荷使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シリンダーゲージCG-400A(511-131-05)用部品仕様CG-400AXのみ付属全長(mm)88ミツトヨ品番202974
シリンダーゲージ(セットリング無
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
シリンダーゲージ(セットリング付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11