62件中 41~62件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
測定範囲(mm)30~42 測定深さ(mm)40 最小目盛(mm)0.01
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

測定範囲(mm)20~32 測定深さ(mm)40 最小目盛(mm)0.01
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
1台ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。 受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。 段差測定も可能です。 絶対原点を持つABSタイプです。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 電池寿命(通常使用で約)7年
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定範囲(mm)900~1600 精度(mm)±0.2 トラスコ品番732-3051 全長(mm)900 質量(g)1400
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)800~1400 精度(mm)±0.2 トラスコ品番732-3042 全長(mm)800 質量(g)1250
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)700~1200 精度(mm)±0.15 トラスコ品番732-3034 全長(mm)700 質量(g)1100
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)600~1000 精度(mm)±0.15 トラスコ品番732-3026 全長(mm)600 質量(g)950
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)500~850 精度(mm)±0.15 トラスコ品番732-3018 全長(mm)500 質量(g)800
1個
179,800 税込197,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)400~650 精度(mm)±0.1 トラスコ品番732-3000 全長(mm)400 質量(g)650
1個
169,800 税込186,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)300~400 精度(mm)±0.1 トラスコ品番732-2992 全長(mm)300 質量(g)500
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1400~2500 精度(mm)±0.3 トラスコ品番732-2984 全長(mm)1400 質量(g)2200
1個
359,800 税込395,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1200~2200 精度(mm)±0.3 トラスコ品番732-2976 全長(mm)1200 質量(g)1900
1個
319,800 税込351,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1100~2000 精度(mm)±0.25 トラスコ品番732-2968 全長(mm)1100 質量(g)1700
1個
289,800 税込318,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1000~1800 精度(mm)±0.25 トラスコ品番732-2950 全長(mm)1000 質量(g)1600
1個
259,800 税込285,780
22日以内出荷

目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 指示範囲(mm)1.4 指示誤差±20μm
1個ほか
36,980 税込40,678
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目量(mm)0.1 測定力(N)5以下 指示誤差±0.1
1個ほか
59,980 税込65,978
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9 質量(g)380 アーム長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました。測定範囲に応じて3タイプあります。マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):55~153 指示範囲(mm):1.4 指示誤差(μm):±20 測定力(N):3以下 測定深さ(mm):90 最小溝幅(mm):3.5 アズワン品番65-3587-25
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1個ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内径・深穴・溝内径・幅測定に 外径・リング溝径・変形物外径測定に 小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮 ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付 測定子1.6ミリボール
測定範囲(mm)60-200 目量(mm)0.02 寸法L(mm)128 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)12 寸法E(mm)15 寸法B(mm)12 寸法C(mm)15 脚長さ(mm)128 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります