絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
最小読取値(mm)
  • 0.01(2)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(2)
測定力(N)
  • 3
  • 1.4(1)
  • 2.3(1)
  • 5(8)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
ブランド
  • テクロック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
20~50未満(2)
50~100未満(2)
100~200未満(2)
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • 一回転未満キャリパゲージ テクロック

    一回転未満キャリパゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)1.4指示誤差±20μm

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルキャリパゲージ