絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(2)
- 200~500未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.02
- 0.0005(1)
- 0.01(17)
- 0.025(2)
- 0.05(4)
- 0.1(13)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- トリモス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(2)
200~500未満(1)

デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
内側ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デルタスキャリパーゲージ
トリモス¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷内径・深穴・溝内径・幅測定に 外径・リング溝径・変形物外径測定に 小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮 ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付 測定子1.6ミリボール測定範囲(mm)60-200寸法L(mm)128目量(mm)0.02寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)12寸法C(mm)15脚長さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品