絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~50未満(3)
最小読取値(mm)
- 0.05
- 0.0005(1)
- 0.01(17)
- 0.02(3)
- 0.025(2)
- 0.1(13)
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(3)

ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から15日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルキャリパー
Peacock(尾崎製作所)¥54,980~税込¥60,478~1セットほか4日以内出荷から17日以内出荷最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
外側キャリパーゲージ (LAタイプ)
Peacock(尾崎製作所)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品