絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(5)
  • 1.5~2.0未満(11)
  • 2.0~2.5未満(17)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(19)
  • 3.5~4.0未満(5)
  • 4.0~4.5未満(8)
  • 4.5~5.0未満(5)
  • 5.0~5.5未満(5)
  • 6.0~6.5未満(3)
材質
  • アルミ(26)
  • ガラス繊維(1)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100
  • 80(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(6)
  • 150(8)
段数
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
縮長(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(9)
  • 長谷川工業(8)
  • アルインコ(4)
  • HARAX(ハラックス)(3)
  • ナカオ(2)
  • 宣真工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • ACE(エース)(1)
ピカコーポレイション・長谷川工業・アルインコ・HARAX(ハラックス)・ナカオ・宣真工業・TRUSCO・ACE(エース)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(5)
1.5~2.0未満(11)
2.0~2.5未満(17)
2.5~3.0未満(5)
3.0~3.5未満(19)
3.5~4.0未満(5)
4.0~4.5未満(8)
4.5~5.0未満(5)
5.0~5.5未満(5)
6.0~6.5未満(3)
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご HE1-a 長谷川工業

    1連はしご HE1-a

    長谷川工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 1連はしご TRUSCO

    1連はしご

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
  • 1連梯子 アルインコ

    1連梯子

    アルインコ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
    材質アルミ合金外形寸法(mm)430規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
  • AL パイプシャフト梯子 ACE(エース)

    AL パイプシャフト梯子

    ACE(エース)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
    材質アルミ幅(mm)250仕上生地踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290最大使用荷重(kg)100
  • フック付垂直はしご タラップ 長谷川工業

    フック付垂直はしご タラップ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリ添って昇降できる垂直仕様。パイプ等にひっかけてご使用ください。壁面にピッタリフィットする下部端具。
    仕様フック両面仕様適合パイプ径(Φmm)25~28接合の状態リベット方式幅(m)0.25
  • 1連はしご HA1-b 長谷川工業

    1連はしご HA1-b

    長谷川工業
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション

    FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
  • 軽量1連はしご SWA型 ピカコーポレイション

    軽量1連はしご SWA型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)306最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご JXV-S アルインコ

    1連はしご JXV-S

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
    トラスコ品番792-0237材質アルミ規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)42外寸(mm)430踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
    材質アルミ製踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
  • 1連はしご LT1-a ラクノリ 長谷川工業

    1連はしご LT1-a ラクノリ

    長谷川工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
  • 公団はしご SWC型 ピカコーポレイション

    公団はしご SWC型

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
    用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204最大使用荷重(kg)100
  • 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業

    電柱昇降用1連はしご LQ1-a

    長谷川工業
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
  • タラップ ステップアップロード DV 長谷川工業

    タラップ ステップアップロード DV

    長谷川工業
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ高さ(mm)(天板からの手すり)900天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480最大使用質量(kg)100
  • 室内はしご アルインコ

    室内はしご

    アルインコ
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
  • 昇柱用具 ナカオ

    昇柱用具

    ナカオ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
    仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100
  • 一連はしご ノッポシングル ナカオ

    一連はしご ノッポシングル

    ナカオ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
    仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
  • 絶縁梯子1連梯子 電柱支え・巻き付けベルト付き 宣真工業

    絶縁梯子1連梯子 電柱支え・巻き付けベルト付き

    宣真工業
    96,980税込106,678
    1台
    36日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
  • 絶縁梯子1連梯子 宣真工業

    絶縁梯子1連梯子

    宣真工業
    36,980税込40,678
    1台
    36日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
    仕様組立品材質アルミ合金正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90
  • ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML 長谷川工業

    ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML

    長谷川工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    付属品フック1セット(2個)材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん踏面幅(mm)67踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344使用角度(°)75外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100
  • マンホール用 吊下げはしご QST型 ピカコーポレイション

    マンホール用 吊下げはしご QST型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
    用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大使用荷重(kg)100
  • FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション

    FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型

    ピカコーポレイション
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
    用途電気工事・電柱工事用材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100
  • 枝打ちはしご SWE型 ピカコーポレイション

    枝打ちはしご SWE型

    ピカコーポレイション
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
    用途林業用材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)375最大使用荷重(kg)100
  • 枝打はしご EH 長谷川工業

    枝打はしご EH

    長谷川工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
    用途林業用材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)117正面踏ざん有効幅(mm)74使用角度(°)75最大使用質量(kg)100
  • 室内はしご LRS型 ピカコーポレイション

    室内はしご LRS型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
    用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。仕様室内用(事務器等)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
  • 電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション

    電柱はしご SWK-BC型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)360(外寸)踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    材質アルミ製有効長(mm)1500踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

1連はしご