絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(2)
- 5.5~6.0未満(1)
- 6.0~6.5未満(2)
- 7.0~7.5未満(2)
- 8.0~9.0未満(2)
縮長(m)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(1)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(2)
- 4.5~5.0未満(1)
材質
- アルミ(3)
最大使用荷重(kg)
- 100(3)
ブランド
- 長谷川工業
- モノタロウ(1)
- ピカコーポレイション(7)
- エスコ(4)
- 万方商事(3)
- アルインコ(2)
- アルミス(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
3.5~4.0未満(1)
4.5~5.0未満(1)
5.0~5.5未満(2)
5.5~6.0未満(1)
6.0~6.5未満(2)
7.0~7.5未満(2)
8.0~9.0未満(2)

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ
長谷川工業(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ
長谷川工業¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)270(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
コンパクト1連はしご LS skyladder
長谷川工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)330使用角度(°)75最大使用質量(kg)100