絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(5)
- 1.0~1.5未満(7)
- 1.5~2.0未満(7)
脚立タイプ
- 60cmタイプ(1)
- 90cmタイプ(3)
- 120cmタイプ(3)
- 150cmタイプ(3)
- 180cmタイプ(3)
- 210cmタイプ(2)
段数
- 2(3)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(2)
- 7(1)
材質
- アルミ(8)
最大使用荷重(kg)
- 130
- 5(2)
- 100(46)
- 120(2)
- 135(3)
- 150(2)
- 170(3)
ブランド
- エスコ(3)
- アルインコ(1)
- 内田洋行(1)
- TRUSCO(1)
- ナカオ(1)
- 長谷川工業(1)
- ピカコーポレイション(1)
エスコ・アルインコ・内田洋行・TRUSCO・ナカオ・長谷川工業・ピカコーポレイション
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(5)
1.0~1.5未満(7)
1.5~2.0未満(7)

プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型
TRUSCO(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)300×255最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
はしご兼用脚立 60mm踏ざん
アルインコ¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌日出荷安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。材質アルミ幅(mm)踏ざん:60タイプPRO規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型
ピカコーポレイション¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×184仕上アルマイト仕上(支柱のみ)最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
はしご兼用脚立 RAX-d
長谷川工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉
ナカオ¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)150
1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥57,800税込¥63,5801台当日出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数5段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.68~1.88幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15折りたたみ寸法(mm)672×152×1705天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥53,400税込¥58,7401台当日出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数4段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.38~1.58幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99折りたたみ寸法(mm)620×152×1405天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥48,700税込¥53,5701台3日以内出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数3段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.08~1.28幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84折りたたみ寸法(mm)567×152×1105天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145