絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(27)
  • 0.5~1.0未満(30)
段数
  • 1(5)
  • 2(28)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 500×400
  • 300×400(4)
  • 300×600(3)
  • 500×600(3)
  • 600×400(77)
  • 600×450(5)
  • 600×600(7)
  • 800×400(31)
  • 800×600(3)
  • 900×450(4)
  • 900×600(8)
  • 1000×400(48)
  • 1000×600(3)
  • 1500×600(2)
  • 1500×750(3)
  • 1650×350(2)
  • 1800×600(2)
  • 1800×900(3)
  • 2653×236(2)
  • その他(3)
材質
  • アルミ(31)
最大使用荷重(kg)
  • 150(31)
ブランド
  • TRUSCO(25)
  • ピカコーポレイション(6)
TRUSCO・ピカコーポレイション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(30)
0.5未満(27)
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
94,980税込104,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1段
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150仕様組立式セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から15日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。 手すり、キャスター等オプション品も豊富です。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場二方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型とフルセット手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型とフルセット手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (天場三方手すり)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と天場三方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (天場三方手すり)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2段踏面幅(mm)200
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1段

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)