作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
「高さ(m)」から絞り込む
連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO当日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。
アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。
筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。
ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。
短手方向に連結して使用することができるため、水場・食品・組み立て等の作業ラインに最適です。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
アルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズアルインコ3日以内出荷
天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム段数1段天場寸法(mm)600×450最大使用質量(kg)100設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。
アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。
ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。
短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)税込¥17,578~¥15,980~
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~