絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(8)
段数
  • 1(8)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 900×600
  • 300×400(4)
  • 300×600(3)
  • 500×400(31)
  • 500×600(3)
  • 600×400(77)
  • 600×450(5)
  • 600×600(7)
  • 800×400(31)
  • 800×600(3)
  • 900×450(4)
  • 1000×400(48)
  • 1000×600(3)
  • 1500×600(2)
  • 1500×750(3)
  • 1650×350(2)
  • 1800×600(2)
  • 1800×900(3)
  • 2653×236(2)
  • その他(3)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(8)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(1)
TRUSCO・アルインコ・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5未満(8)
連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
低床作業台 アルインコ低床作業台アルインコ
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金段数1天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
63,200税込69,520
1台
当日出荷から7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100段数1材質(天板)アルミ
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ低床作業台(連結式・凸プレート) LFPアルインコ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に配線、配管に配慮した作業床の構築最大使用荷重(kg)100仕様手がかり棒無し、手すり無し材質アルミタイプ踏板:凸プレート段数1段キャスター無し最大使用質量(kg)100設置寸法・間口(mm)900
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 TRUSCO縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用TRUSCO
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)段数1段グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、水場・食品・組み立て等の作業ラインに最適です。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用 TRUSCO縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用TRUSCO
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100段数1段グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)