絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(114)
  • 0.5~1.0未満(106)
  • 1.0~1.5未満(72)
  • 1.5~2.0未満(41)
  • 1.55~1.98(1)
  • 2.0~2.5未満(6)
  • 2.5~3.0未満(3)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • その他(2)
段数
  • 1(28)
  • 2(58)
  • 3(62)
  • 4(51)
  • 5(32)
  • 6(7)
  • 7(3)
  • 8(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 300×400(4)
  • 300×600(3)
  • 326×186(1)
  • 400×300(1)
  • 407×400(1)
  • 456×400(2)
  • 500×300(1)
  • 500×400(32)
  • 500×600(3)
  • 525×500(5)
  • 600×340(2)
  • 600×400(82)
  • 600×600(3)
  • 800×400(31)
  • 800×600(3)
  • 1000×400(47)
  • 1000×600(3)
  • 1500×750(2)
  • 1750×500(1)
  • 1800×900(2)
材質
  • アルミ(160)
  • ゴム(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 150
  • 11.3(1)
  • 60(2)
  • 80(9)
  • 90(3)
  • 100(67)
  • 110(2)
  • 120(26)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 181(1)
  • 200(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(89)
  • ピカコーポレイション(24)
  • アルインコ(23)
  • エスコ(17)
  • ナカオ(6)
  • 長谷川工業(5)
  • サカエ(2)
  • トーケン(2)
  • 日本ファイリング(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ニシキ工業(2)
  • 森山鉄工(2)
  • 池川木材工業(1)
モノタロウ・TRUSCO・ピカコーポレイション・アルインコ・エスコ・ナカオ・長谷川工業・サカエ・トーケン・日本ファイリング・YAMAZEN(山善)・ニシキ工業・森山鉄工・池川木材工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(106)
0.5未満(114)
1.0~1.5未満(72)
1.5~2.0未満(41)
1.55~1.98(1)
2.0~2.5未満(6)
2.5~3.0未満(3)
3.0~3.5未満(1)
その他(2)
  • 作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ

    作業用踏台 アルミ 高強度

    モノタロウ(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
    用途工場や倉庫内などの作業に。材質(本体)アルミタイプ縞板最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数2段踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌日出荷
    天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
    仕様組立式材質アルミ最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500材質(本体)アルミ合金奥行(mm)500踏ざん踏面幅(mm)125最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 CSBC アルインコ

    作業台 CSBC

    アルインコ(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
    仕様縞板天板材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)150
  • 作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工

    作業用踏台 MTステップ X型eco

    森山鉄工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ/アルマイト付踏ざん踏面幅(mm)240寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    42,980税込47,278
    1セット(2台)ほか
    翌日出荷
    縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
    幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
  • 作業用踏台コンステップ ナカオ

    作業用踏台コンステップ

    ナカオ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
    仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60材質(天板)アルミ合金製最大使用荷重(kg)150材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
    仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。仕様完成品材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス踏ざん踏面幅(mm)240キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)最大使用荷重(kg)150材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌日出荷
    効率的で安全な組立式作業台。
    材質アルミ材質(本体)アルミ段数1踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)615最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)600
  • 足踏台(すべり止め加工) サカエ

    足踏台(すべり止め加工)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    踏台部分にはすべり止め加工をしています。
    付属品防振アジャスター付仕様完成品材質スチール材質(本体)スチール段数1最大使用荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
  • アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
    用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)200踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
  • 乗降補助踏台 ナカオ

    乗降補助踏台

    ナカオ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
    用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2段仕上支柱のみアルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品) TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
  • 移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ

    移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)

    アルインコ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
    用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数3段仕上支柱のみアルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ

    900mm/3段 踏 台 (両手すり付)

    エスコ
    120,700税込132,770
    1個
    当日出荷
    仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240材質(本体)アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
  • 900mm/3段  踏 台 (右手すり付) エスコ

    900mm/3段 踏 台 (右手すり付)

    エスコ
    94,000税込103,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA903XF-90材質アルミ合金段数3踏ざん踏面幅(mm)240踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金、スチール材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー最大使用荷重(kg)150段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
  • Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品) TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
  • 便利台 何でものる小ゾウ 池川木材工業

    便利台 何でものる小ゾウ

    池川木材工業
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろんなものが載せられます。木目がやさしい、桧香る木製便利台です。無塗装、薬品も不使用ですので、薬品によるかぶれがおきることはありません。
    用途踏み台、小物・植物等の台、ガーデニングやDIY素材耐荷重(kg)約150本体質量(g)約3480本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×27×12素材国産ヒノキ材(間伐材)
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • 作業台(二段) エスコ

    作業台(二段)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金製 縞板天板
    材質本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー段数2最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバータイプ縞板段数1最大使用荷重(kg)150
  • アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイション

    アルミ合金製作業台CLS型

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途昇降の多い倉庫、工場内作業に仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり踏ざん踏面幅(mm)253最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • 踏男くん(Aタイプ) トーケン

    踏男くん(Aタイプ)

    トーケン
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在。マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
    用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)617×377×150~(最大)250最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ段数1段最大使用荷重(kg)150
  • 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) エスコ

    500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    137,300税込151,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品) TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810設置寸法・間口(mm)610
作業台(作業用踏台)