絞り込み
高さ(m)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(1)
最大使用荷重(kg)
  • 120
  • 100(9)
  • 125(4)
  • 130(3)
  • 133(3)
  • 135(4)
  • 136(3)
  • 140(4)
  • 150(7)
  • 159(5)
  • 190(4)
  • 235(3)
  • 272(4)
  • 280(4)
  • 470(4)
  • 1020(4)
  • 1150(3)
  • 1275(3)
  • 1530(3)
  • 1655(3)
ブランド
  • 長谷川工業(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 日鐵住金建材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(1)
2.0~2.5未満(1)
  • マイティースライダー 長谷川工業

    マイティースライダー

    長谷川工業
    869,800税込956,780
    1台
    12日以内出荷
    ボード用荷揚機の標準型。
    仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ電源AC単相100V(400W/50・60Hz)操作方法2点押しボタンスイッチ
  • マイティースライダー 長谷川工業

    マイティースライダー

    長谷川工業
    629,800税込692,780
    1台
    12日以内出荷
    昇降がスピーディーな万能荷揚機。
    仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450操作方法2点押ボタンスイッチ
  • 荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダー JS型

    ピカコーポレイション
    719,800税込791,780
    1台
    14日以内出荷
    ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダーボード用

    ピカコーポレイション
    959,800税込1,055,780
    1台
    14日以内出荷
    長尺荷物の荷揚げに最適。
    用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
  • アップスタージュニア 最大作業床高さ2180mm 3分割可能 日鐵住金建材

    アップスタージュニア 最大作業床高さ2180mm 3分割可能

    日鐵住金建材
    599,800税込659,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
    用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4454タイプ組立式床面高さ(mm)最低1020高さ調節1020・1600・2180
昇降式作業台