絞り込み
高さ(m)
  • 4.0~4.5未満(1)
材質
  • アルミ(4)
最大使用荷重(kg)
  • 125
  • 100(9)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 133(3)
  • 135(4)
  • 136(3)
  • 140(4)
  • 150(7)
  • 159(5)
  • 190(4)
  • 235(3)
  • 272(4)
  • 280(4)
  • 470(4)
  • 1020(4)
  • 1150(3)
  • 1275(3)
  • 1530(3)
  • 1655(3)
ブランド
  • 長谷川工業(3)
  • ピカコーポレイション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
4.0~4.5未満(1)
  • マイティーパワー 長谷川工業

    マイティーパワー

    長谷川工業
    649,800税込714,780
    1台
    12日以内出荷
    現場に合わせて高さが伸縮できる瓦揚機。
    材質アルミピッチ(mm)350
  • マイティーパワー 長谷川工業

    マイティーパワー

    長谷川工業
    589,800税込648,780
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    瓦揚機の定番。
    材質アルミはしごの長さ(m)10.1+曲がり荷台寸法(奥行)(mm)340
  • 手動式高所作業台 セリフトロック SLR 長谷川工業

    手動式高所作業台 セリフトロック SLR

    長谷川工業
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌日出荷
    ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。 万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。 最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。 移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ質量(kg)210タイプ手動角度(°)(タラップ)77.5~85作業床面広さ(mm)600×600最大使用質量(kg)125
  • 荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

    ピカコーポレイション
    639,800税込703,780
    1台
    14日以内出荷
    アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
昇降式作業台