作業現場標識 :「通路用」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
関連キーワード
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全通路
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。
プリズム反射シート採用 夜間の注意喚起に最適
用途多目的
材質プリズム反射シート
高さ(mm)約350
取付方式ステッカー
横(mm)約140(頂点)/約240(底辺)
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。