安全標識 :「通路用」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.2
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
平成25年4月に、第20期火災予防審議会から「高齢社会の到来を踏まえた高層建築物等における防火安全対策のあり方」について答申があり、「高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策」を東京消防庁にて策定されました。ピクトイラスト入りなので一目で判断出来ます。日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
用途避難誘導表示に。
材質硬質蓄光板
タイプ中輝度タイプ、右矢印
表示内容一時避難エリア通路表示(ピクト表示のみ)
平成25年4月に、第20期火災予防審議会から「高齢社会の到来を踏まえた高層建築物等における防火安全対策のあり方」について答申があり、「高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策」を東京消防庁にて策定されました。ピクトイラスト入りなので一目で判断出来ます。日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
用途避難誘導表示に。
材質硬質蓄光板
タイプ中輝度タイプ、左矢印
表示内容一時避難エリア通路表示(ピクト表示のみ)
表示内容非常口
材質蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)110×324
タイプ壁取付型
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全通路
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製
文字内容非常口 (左右両方向)
サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製
文字内容非常口 (左方向)
サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製
文字内容非常口 (右方向)
サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
取付方式マグネット式
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様反射文字
エスコ品番EA983BB-36
寸法(mm)300×300×0.8
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1枚
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
表示内容矢印
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。
材質ポリカーボネイト
仕様ステッカータイプ
厚さ(mm)0.76
入数(枚)10
サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
質量(g)60
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック
適合径Φ48.6~100mm
寸法(mm)155×350
現在使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。
取付方式カラーコーン取付
材質(表示部)反射シート、(ベース)ポリプロピレン発泡
寸法(mm)500×300×4
質量(g)230
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付
材質特殊樹脂+アルミナ粒
厚さ(mm)1.2
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光硬質プレート
質量(g)70
タイプ中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.2
関連資料(0.59MB)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)
質量(kg)0.3
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。
プリズム反射シート採用 夜間の注意喚起に最適
用途多目的
材質プリズム反射シート
高さ(mm)約350
取付方式ステッカー
横(mm)約140(頂点)/約240(底辺)
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。