消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。
消防ステッカー標識日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー日本緑十字社翌日出荷から4日以内出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET色蛍光黄地赤文字縦(mm)20横(mm)180表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー日本緑十字社翌日出荷
消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3色赤地蓄光文字質量(g)12縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器
消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90
JIS防火標識 タテグリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
JIS防火標識 ヨコグリーンクロス3日以内出荷から6日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
突出し防火標識ユニット当日出荷
遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途壁面取り付け用の突き出し標識として。取付方式穴3材質ペット樹脂
防火標識蓄光ステッカーユニット当日出荷から3日以内出荷
取付方式裏面粘着材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)仕様裏面粘着
消火器表示 突き出しタイプユニット(3件のレビュー)当日出荷
突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。
取付方式取付穴3ヵ所取付け方法ビス止め材質ペット樹脂仕様両面表示、取付穴3ヵ所質量(g)220寸法(縦×横)(mm)300×225
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3