絞り込み
メッセージ内容
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
369件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角) ユニット

    バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角)

    ユニット(1件のレビュー)
    659税込725
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。 裏返しになっても確認できる両面表示。角型。 色分けで使えば開閉は一目で確認できます。 小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。 材料は再生ポリプロピレン。 丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
    仕様両面印刷・4mmΦ穴×1種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2区分バルブ取付方式穴径(Φmm)4
  • バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式
  • バルブ名表示板 調整済・小判型 TRUSCO

    バルブ名表示板 調整済・小判型

    TRUSCO
    679税込747
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
    仕様両面表示トラスコ品番489-5151材質アクリル形状小判型厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46取付方式縦(mm)70横(mm)47表示内容調整済
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    559税込615
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    879税込967
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • [アルミ]タグブランク エスコ

    [アルミ]タグブランク

    エスコ(5件のレビュー)
    800税込880
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質アルミ厚さ(mm)1
  • 小判札 光

    小判札

    139税込153
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    番号札・キーホルダー この小判札には彫刻できません
    材質スチロール厚さ(mm)3取付け方法吊り下げ
  • バルブ開閉表示板小判型 TRUSCO

    バルブ開閉表示板小判型

    TRUSCO
    679税込747
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示です。
    用途工場・建物の配管バルブに。タイプ両面表示取付方式穴径(Φmm)4
  • 小判札 日本緑十字社

    小判札

    日本緑十字社
    79税込87
    1枚
    当日出荷
    材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げ
  • 埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク

    ケーエム工業
    539税込593
    1本
    当日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
  • #サインキューブ進入禁止 片WT付 ユニット

    #サインキューブ進入禁止 片WT付

    ユニット(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
    用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに付属品専用ウエイト仕様片面表示トラスコ品番827-9721セット内容注水式ウェイト、プラストッパー材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂寸法(mm)403×835×650質量(kg)(満水時)11.1イエロー/ブルー文字内容進入禁止 DO NOT ENTER取付方式スタンド式間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示内容進入禁止表示寸法(mm)445×445×1厚
  • 埋設表示杭 ユニット

    埋設表示杭

    ユニット(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
    寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
  • 配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • 機器銘板 日本緑十字社

    機器銘板

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    水や熱に強いアルミ製です。 裏面に粘着テープが付いています。
    用途機器の操作補助や誤操作防止に仕様裏面離けい紙付材質アルミプレート(テープ付)形状銘板サイズ15×80×0.5mm区分特定化学物質質量(g)2取付方式裏面離けい紙付
  • 配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M TRUSCO

    配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) TRUSCO

    スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
    用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。
    仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式取付穴径(Φmm)4
  • 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社

    配管識別方向表示ステッカー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    659税込725
    1組(10枚)
    当日出荷
    形状長方形(白地に矢)区分配管識別方向表示
  • 埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク

    ケーエム工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    689税込758
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • バルブ開閉表示板(マグネットロック式) ユニット

    バルブ開閉表示板(マグネットロック式)

    ユニット
    2,998税込3,298
    1パック(5セット)
    当日出荷
    ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
    用途開閉切替が必要な各種バルブに。材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)厚さ(mm)1寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400文字内容開/閉質量(g)110取付方式文字色
  • 25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ

    25x25mm [ステンレス]タグブランク

    エスコ
    910税込1,001
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HC-21材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
  • 配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO

    配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ標識 開閉札 アルミ(丸) 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 アルミ(丸)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。
    用途特定化学物質など取扱事業所に。仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)Φ50取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • アルミ札-A 日本緑十字社

    アルミ札-A

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1組(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番441-3199厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×36質量(g)40取付方式日本緑十字社品番306001
  • バルブ開閉表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉表示板 丸型

    ユニット(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • 配管識別テープ ユニット

    配管識別テープ

    ユニット
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
    材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • スライダー式表示板 ユニット

    スライダー式表示板

    ユニット
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。 逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。 両面表示。
    材質硬質プラスチック文字内容開 OPEN/閉 SHUT
  • 小判札(ボールチェーン付) TRUSCO

    小判札(ボールチェーン付)

    TRUSCO
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番116-1297材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル形状小判型厚さ(mm)2.5質量(g)7縦(mm)60横(mm)40表示内容無地穴径(mm)4
  • 矢印カッティング文字 ユニット

    矢印カッティング文字

    ユニット
    759税込835
    1組(10枚)
    当日出荷
    貼り込むと矢印だけ残ります
    材質マーキングフィルム厚さ(mm)0.1文字内容矢印取付方式ステッカー
  • ビョウ ユニット

    ビョウ

    ユニット(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1ケース(100本)
    当日出荷
    針先の抜け止め加工で緩みや抜けがなく、厚い保温剤にも配管識別シートをしっかり固定。
    トラスコ品番741-6768材質ステンレス針長(mm)10
  • 小判札 ユニット

    小判札

    ユニット(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルな無地札です。
    用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。材質スチロール樹脂穴径(Φmm)3穴数1取付け方法吊り下げ
  • 38x76mm[アルミ]タグブランク エスコ

    38x76mm[アルミ]タグブランク

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HD-7材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)38×76
  • 配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO

    配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別ガス関係材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係

    日本緑十字社
    809税込890
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
配管識別・バルブ表示