配管識別・バルブ表示 :「矢印表示」の検索結果
配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
関連キーワード
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。