絞り込み
メッセージ内容
- 指差呼称(1)
- 注意喚起(1)
テープ幅(mm)
- 24(2)
- 40(1)
材質
- 紙(3)
色
イエロー(1)
テープ長さ(m)
- 18
- 2(2)
- 3(1)
- 3.6(2)
- 5(6)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(5)
- 22(2)
- 25(6)
- 50(66)
- 100(4)
- 130(2)
- 500(1)
- 750(1)
取付方式
- テープタイプ(1)
テープタイプ
テープ厚さ(mm)
- 0.09(3)
0.09
ブランド
- カモ井加工紙(1)
- 日本緑十字社(1)
- カモ井(1)
カモ井加工紙・日本緑十字社・カモ井
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
指差呼称(1)
注意喚起(1)

標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381セット(3巻)当日出荷糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。用途注意喚起に。材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系質量(kg)70(1巻あたり)タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプテープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09引張強度(N/15mm)49粘着力(N/10mm)2.05使用場所屋内用最大テープ外径(Φmm)56