曜日別特売

通路誘導標識 非常口

通路誘導標識 非常口 - ユニット通路誘導標識 非常口 - ユニット通路誘導標識 非常口 - ユニット

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。

用途
避難誘導用の標識です。
壁面・扉設置用です。
付属品
両面テープ(15×250mm)×2本
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
100
横(mm)
300
内容量
1枚
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80796050319-64C734-1618左矢印(中輝度蓄光)
¥2,650
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
03191251319-66C730-9776両矢印(中輝度蓄光)
¥2,850
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
03191260319-65C735-7588右矢印(中輝度蓄光)
¥2,850
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする