絞り込み
メッセージ内容
- ケーブル注意(1)
- 危険(1)
- 感電注意(1)
テープ幅(mm)
- 15
- 13(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(11)
- 60(16)
- 70(14)
- 75(4)
- 80(1)
- 100(3)
- 150(21)
- 300(2)
- 400(1)
- 600(4)
材質
- ポリエチレン(1)
色
レッド(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.25(1)
0.25
ブランド
- JAPPY(1)
JAPPY
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
ケーブル注意(1)
危険(1)
感電注意(1)

埋設標示シート 弱電
JAPPY¥1,998~税込¥2,198~1巻(50m)当日出荷から3日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25色(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。