絞り込み
メッセージ内容
- さわるな(7)
- その他(3)
- ケーブル注意(11)
- ペンキ塗りたて(3)
- 交通案内(2)
- 作業中(2)
- 使用禁止(6)
- 修理・点検(3)
- 危険(11)
- 危険高電圧(3)
- 工事中(5)
- 感電注意(3)
- 指差呼称(2)
- 注意(2)
- 注意喚起(3)
- 立入禁止(29)
- 足元注意(3)
- 通電・送電禁止(3)
- 配管(9)
- 駐輪禁止(2)
- メッセージ内容をもっと見る
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
0.05・0.07・0.08・0.09・0.1・0.12・0.14・0.15・0.16・0.17・0.2・0.22・0.25・0.7・1・1.6・3・4.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニット(18)
- エスコ(17)
- 日本緑十字社(13)
- 日動電工(11)
- セーフラン安全用品(7)
- ミツギロン(6)
- 東洋平成ポリマー(4)
- 積水成型工業(3)
- ヨツギ(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- JAPPY(3)
- つくし工房(3)
- TRUSCO(2)
- 未来工業(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 敬相(2)
- 大華物産(2)
- カモ井加工紙(1)
- ダイヤテックス(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ユニット・エスコ・日本緑十字社・日動電工・セーフラン安全用品・ミツギロン・東洋平成ポリマー・積水成型工業・ヨツギ・日東エルマテリアル・JAPPY・つくし工房・TRUSCO・未来工業・古河電工(古河電気工業)・敬相・大華物産・カモ井加工紙・ダイヤテックス・ブランドをもっと見る
「メッセージ内容」から絞り込む

70mm/50m 標識テープ(キケン注意)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
60mmx50m バリケードテープ
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷仕様非粘着エスコ品番EA983DB-1材質ポリエチレン文字内容きけん立入禁止取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
埋設標示シート 弱電
JAPPY¥1,998~税込¥2,198~1巻(50m)当日出荷から翌々日出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25色(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷雨天でも滑りません。仕様片面、両端印刷エスコ品番EA983DC-11材質ゴム厚さ(mm)4.5寸法(mm)600×3600質量(kg)約11文字内容歩行者通路足もと注意テープ幅(mm)600テープ長さ(m)3.6
セフティライン(埋設標識シート)
ヨツギ¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から翌々日出荷掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
標示テープ
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷から翌々日出荷日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。 手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。 柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。 養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。材質ポリエチレン質量(g)200テープ幅(mm)60テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12
標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381セット(3巻)当日出荷糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。用途注意喚起に。材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系質量(kg)70(1巻あたり)タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプテープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09引張強度(N/15mm)49粘着力(N/10mm)2.05使用場所屋内用最大テープ外径(Φmm)56
標識テープ(電力用)
古河電工(古河電気工業)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
バリケードテープ
日本緑十字社¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。 バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。仕様非粘着材質ポリエチレン寸法(mm)60幅×50m×0.1質量(g)250取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
立入禁止テープ 長さ5m 幅0.4m 標識テープ KEEPOUT
AFF WARE¥799税込¥8791個5日以内出荷鮮やかなイエローと大きな文字で「立入禁止」をしっかりアピール。工事現場やイベント、防災シーンまで幅広く活躍します。用途立入禁止の標識として材質PVCステッカー色黄/黒質量(g)55テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5表示内容立入禁止 KEEPOUT
埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH)
日動電工¥2,398税込¥2,6381巻(50m)5日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。幅(mm)150色地色:橙/文字色:赤種類高圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)
日動電工¥2,398税込¥2,6381巻(50m)5日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。幅(mm)150色地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
セフティライン消火管用(白)W ポリエチレン
ユニット¥6,998税込¥7,6981巻3日以内出荷トラスコ品番740-2414材質ポリエチレン幅(mm)150色白質量(g)1495タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。
セフティライン高圧電気用(オレンジ)W 150mm幅×50m巻
ユニット¥7,598税込¥8,3581巻3日以内出荷トラスコ品番740-2333材質ポリエチレン幅(mm)150色オレンジ質量(g)1730タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。
0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷雨天でも滑りません。仕様片面、両端印刷エスコ品番EA983DC-1材質ゴム(滑り止め付)厚さ(mm)3寸法(mm)600×3600質量(kg)約12文字内容歩行者通路足もと注意テープ幅(mm)600テープ長さ(m)3.6
70mm/50m 標識テープ(工事中)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-23材質ポリエチレン文字内容工事中取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷アタッチメント(EA983DB-200)を使用するとコーンにも設置できます。仕様アタッチメントなしエスコ品番EA983DB-202材質ポリエチレン、ABS樹脂文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
インフラ表示エンドレステープ
つくし工房¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。材質紙製、のり質量(g)175取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)15
標識シート ガス用 150mmS
ミツギロン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷地下埋設物を掘削工事より守る。用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892材質PE幅(mm)150質量(kg)1色緑種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)
日動電工¥4,798税込¥5,2781巻(50m)5日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。幅(mm)150色地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート 通信 S(ND-SC)
日動電工¥2,998税込¥3,2981巻(50m)5日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。幅(mm)150色地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
バリケードテープ【1ケース40巻】
セーフラン安全用品¥26,980税込¥29,6781ケース(40巻)4日以内出荷用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着PP文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでくださいテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50寸法(m)50
標識養生テープ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。用途間隔が必要な場所の目印に。トラスコ品番261-0514材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)25引張強度55.7N/10mm粘着力3.14N/10mm表示内容こちらでお待ち下さいRoHS指令(10物質対応)対応
セフティライン農業用水用(白W ポリエチレン
ユニット¥6,998税込¥7,6981巻3日以内出荷トラスコ品番740-2406材質ポリエチレン幅(mm)150色白質量(g)1545タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容農業用水管注意 この下に農業用水管あり、立会いを求めてください。
セフティライン油送管用(黄)W ポリエチレン
ユニット¥6,998税込¥7,6981巻翌々日出荷トラスコ品番740-2392材質ポリエチレン幅(mm)150色黄質量(g)1765タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容油送管注意 この下に油送管あり、立会いを求めてください。
セフティライン工業用水用(白W) 150mm幅×50m巻
ユニット¥6,998税込¥7,6981巻3日以内出荷トラスコ品番740-2384材質ポリエチレン幅(mm)150色白質量(g)1510タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容工業用水管注意 この下に工業用水管あり、立会いを求めてください。
セフティラインガス用(緑)W ポリエチレン
ユニット¥7,598税込¥8,3581巻3日以内出荷トラスコ品番740-2376材質ポリエチレン幅(mm)150色緑質量(g)1625タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容ガス管注意 この下にガス管あり、注意立会いを求めてください。
セフティライン下水道用(茶)W ポリエチレン
ユニット¥6,998税込¥7,6981巻3日以内出荷トラスコ品番740-2368材質ポリエチレン幅(mm)150色茶質量(g)1690タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
セフティライン低圧電気用(オレンジ)W 150mm幅×50m巻
ユニット¥6,998税込¥7,6981巻3日以内出荷トラスコ品番740-2341材質ポリエチレン幅(mm)150色オレンジ質量(g)1670タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。
セフティライン弱電用(赤)S ポリエチレン
ユニット¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷トラスコ品番740-2325材質ポリエチレン幅(mm)150色赤質量(g)940タイプS(折込なし)長さ(m)50表示内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。