絞り込み
メッセージ内容
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
0.05・0.07・0.08・0.09・0.1・0.12・0.14・0.15・0.16・0.17・0.2・0.22・0.25・0.7・1・1.6・3・4.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(14)
- 日本緑十字社(13)
- 日動電工(11)
- ユニット(8)
- セーフラン安全用品(7)
- 東洋平成ポリマー(4)
- ヨツギ(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- JAPPY(3)
- つくし工房(3)
- ミツギロン(3)
- TRUSCO(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 敬相(2)
- 大華物産(2)
- 積水成型工業(1)
- ダイヤテックス(1)
- ユタカメイク(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・日動電工・ユニット・セーフラン安全用品・東洋平成ポリマー・ヨツギ・日東エルマテリアル・JAPPY・つくし工房・ミツギロン・TRUSCO・古河電工(古河電気工業)・敬相・大華物産・積水成型工業・ダイヤテックス・ユタカメイク・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む

標識テープ
(80件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでくださいテープ地色黄文字色黒
標識テープ(粘着剤付)
日本緑十字社(14件のレビュー)¥719税込¥7911巻当日出荷のり残りしにくく、手で切ることができます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
スイッチング禁止テープ
ユニット(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
スイッチング禁止テープ
日本緑十字社(13件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
標示テープ
日本緑十字社¥949税込¥1,0441巻当日出荷から9日以内出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
バリケードテープ 立入禁止 入らないでください
セーフラン安全用品¥799税込¥8791巻当日出荷黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50アズワン品番64-8930-43![立入禁止テープ 25mx75mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509605-260403-02.jpg)
立入禁止テープ 25mx75mm
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷日本語と英語表記の立入禁止テープ。イベントにも使える。材質:PE。サイズ:5m×75mm×0.05mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)500×75×0.05文字内容立入禁止取付方式テープタイプテープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ地色黄テープ厚さ(mm)0.05
立入禁止テープ
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT
セーフラン安全用品¥799税込¥8791巻当日出荷非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50
バリケードテープ
セーフラン安全用品¥969税込¥1,0661巻当日出荷非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着性PPテープ幅(mm)70
バリケードテープ
セーフラン安全用品¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示材質ポリエチレンテープ幅(mm)70テープ長さ(m)130仕様非粘着性
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001巻当日出荷糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。トラスコ品番305-8255文字内容関係者以外立入禁止質量(g)250粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-03RoHS指令(10物質対応)対応
標識シート 上水道 150mmS
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷地下埋設物を掘削工事より守る。用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1色青種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
耐摩耗標識テープ
セーフラン安全用品¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から8日以内出荷表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。材質ポリプロピレンテープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム
操作禁止テープ
ユニット¥899税込¥9891巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。用途分電盤等の操作禁止時に。テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
配管識別テープ(ユニクロス製)
ユニット¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!取付方式テープ材質ユニクロステープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.22
4ヶ国語立入禁止テープ
WING ACE(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
危険表示テープ
日東エルマテリアル¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1色イエロー×ブラック質量(g)330タイプ非粘着長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン
ユニット¥1,598税込¥1,7581巻翌々日出荷トラスコ品番744-6535材質ポリエチレン幅(mm)70厚さ(mm)0.7タイプ粘着性なし、セパレーターなし長さ(m)50表示内容キケン注意
セフティライン
ヨツギ¥2,898~税込¥3,188~1巻翌日出荷から5日以内出荷地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。取付方式テープタイプ長さ(m)50
KEIAI 表示マジックバンド
敬相¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。 文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。 好みの長さにカットができます。 繰り返し使用できます。(約1000回程度)用途ケーブル類の結束に仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個当日出荷アタッチメント付で、コーンにも設置できます。文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付材質ポリエチレン、ABS樹脂仕様コーン用アタッチメント付エスコ品番EA983DB-212テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381セット(3巻)当日出荷糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。用途注意喚起に。材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系質量(kg)70(1巻あたり)タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプテープ幅(mm)40テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09引張強度(N/15mm)49粘着力(N/10mm)2.05使用場所屋内用最大テープ外径(Φmm)56
セフティライン(埋設標識シート)
ヨツギ¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から翌日出荷掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 立入禁止
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)幅(mm)60色黄色/黒字長さ(m)25仕様【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切りトラスコ品番176-7977寸法(mm)【紙管】80質量(g)200タイプ屋内外粘着力(N/25mm)7耐候性短期アズワン品番64-6568-57












![立入禁止テープ 25mx75mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509605-260403-02.jpg)