絞り込み
ねじ径
  • M3
  • M1.4(19)
  • M1.7(17)
  • M2(31)
  • M2.3(14)
  • M2.5(25)
  • M2.6(29)
  • M4(39)
  • M5(37)
  • M6(39)
  • M7(18)
  • M8(41)
  • M9(17)
  • M10(42)
  • M12(41)
  • M14(24)
  • M16(23)
  • M18(22)
  • M20(23)
  • M22(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(12)
  • 0.5(36)
  • 0.6(11)
校正証明書
  • 付き(4)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 第一測範(6)
  • 測範社(JPG)(6)
  • WATERS(4)
  • 測範社(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • アイゼン(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。

商品豆知識

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界ねじプラグゲージ 測範社限界ねじプラグゲージ測範社(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査等級メートルネジ2級
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジプラグゲージ測範社(JPG)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
限界ネジプラグゲージ 第一測範限界ネジプラグゲージ第一測範
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から120日以内出荷
限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から120日以内出荷
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888特価
1本ほか
当日出荷から86日以内出荷
限界ネジゲージ 第一測範限界ネジゲージ第一測範(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS精度2
限界ネジリングゲージ 第一測範限界ネジリングゲージ第一測範
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
種別検査用
限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)WATERS
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
メートルネジプラグゲージ(ヘリサート用) 測範社メートルネジプラグゲージ(ヘリサート用)測範社
28,980税込31,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(インサートねじ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から86日以内出荷
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)WATERS
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ネジ深さプラグゲージ(SPD) アイゼンネジ深さプラグゲージ(SPD)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
限界ネジゲージ 第一測範限界ネジゲージ第一測範
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
メートルネジプラグゲージ 第一測範メートルネジプラグゲージ第一測範
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)ねじ下穴径確認ゲージセットSK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
ISO限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS) WATERSWaters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS)WATERS
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
Waters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS) WATERSWaters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS)WATERS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H適合規格JIS(ISO等級)
メートルネジプラグゲージ 測範社メートルネジプラグゲージ測範社
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から51日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
OSG ねじ用限界ゲージリング検査用 OSG(オーエスジー)OSG ねじ用限界ゲージリング検査用OSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1箱
30日以内出荷
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
限界ゲージ(超硬ねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(超硬ねじ)OSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
限界ゲージ(XPMねじ用) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(XPMねじ用)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじゲージ