30ページ目: ねじゲージ

ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。

商品豆知識

1,272件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパネジリングゲージ 測範社(JPG)管用テーパネジリングゲージ測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。
規格従来JIS管用テーパーねじ
ISO限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
ISO管用テーパネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO管用テーパネジリングゲージ測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
ISO管用テーパネジゲージプラグリングセット 測範社(JPG)ISO管用テーパネジゲージプラグリングセット測範社(JPG)
59,980税込65,978
1個
92日以内出荷
めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査はゲージ先端に近い切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。両方とも切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
ユニファイネジリングゲージ 第一測範ユニファイネジリングゲージ第一測範
61,980税込68,178
1セット
20日以内出荷
規格JIS規格等級2Aねじ山角度(°)60校正証明書一般校正
管用平行ネジプラグゲージ 第一測範管用平行ネジプラグゲージ第一測範
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)55
Watersテーパーねじ用リングゲージ(R) WATERSWatersテーパーねじ用リングゲージ(R)WATERS
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
適合規格JIS B0253(付属書)
Watersテーパーねじ用プラグゲージ(Rc) WATERSWatersテーパーねじ用プラグゲージ(Rc)WATERS
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
適合規格JIS B0253(付属書)
Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT) WATERSWaters テーパーねじ用リングゲージ(PT)WATERS
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
Waters テーパーねじ用プラグゲージ(PT) WATERSWaters テーパーねじ用プラグゲージ(PT)WATERS
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC) WATERSWaters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)WATERS
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS) WATERSWaters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS)WATERS
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
Waters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS) WATERSWaters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS)WATERS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
精度3B表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
テーブルポインタ ねじ山公差表 ケンプテーブルポインタ ねじ山公差表ケンプ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。
用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじプラグセット検査用SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
ねじ下穴確認ゲージ 通 SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 通SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(通)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴確認ゲージ 止 SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 止SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(止)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじリングセット工作用 SK(新潟精機)限界ねじリングセット工作用SK(新潟精機)
41,980税込46,178
1セット
9日以内出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類工作用ねじリング2級規格GRWR2RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじリングセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじリングセット検査用SK(新潟精機)
17,980税込19,778特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグセット工作用 SK(新潟精機)限界ねじプラグセット工作用SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじプラグセット検査用SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
限界ねじプラグゲージ 検査用旧JIS規格 第一測範限界ねじプラグゲージ 検査用旧JIS規格第一測範
22,980税込25,278
1箱(1セット)
6日以内出荷
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
限界ねじプラグゲージ 検査用旧JIS規格 第一測範限界ねじプラグゲージ 検査用旧JIS規格第一測範
18,980税込20,878
1箱(1セット)
6日以内出荷
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
限界ねじリングゲージ 検査用旧JIS規格 第一測範限界ねじリングゲージ 検査用旧JIS規格第一測範
45,980税込50,578
1箱(1セット)
6日以内出荷
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
限界ねじリングゲージ 検査用旧JIS規格 第一測範限界ねじリングゲージ 検査用旧JIS規格第一測範
39,980税込43,978
1箱(1セット)
6日以内出荷
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
オクタゴナル形角度限界ゲージ SK(新潟精機)オクタゴナル形角度限界ゲージSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。 角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′許容差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ SK(新潟精機)ガスケット幅・高さ測定限界ゲージSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに幅許容差(mm)±0.20高さ許容差(mm)±0.5寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)ガスケット溝幅測定限界ゲージSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
ネジプラグゲージ1/4-20UNC-2B GPIP 第一測範ネジプラグゲージ1/4-20UNC-2B GPIP第一測範
21,980税込24,178
1個
当日出荷
管用テーパネジゲージセット 第一測範管用テーパネジゲージセット第一測範
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社管用平行ネジプラグゲージ PF測範社
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
メートルネジプラグゲージ 測範社メートルネジプラグゲージ測範社
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
OSG ねじ用限界ゲージリング検査用 OSG(オーエスジー)OSG ねじ用限界ゲージリング検査用OSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1箱
30日以内出荷
鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージSK(新潟精機)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパネジ プラグゲージ 第一測範管用テーパネジ プラグゲージ第一測範
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
管用テーパーねじの検査及び、テーパーねじにはめあう管用めねじの検査用です。
ねじ径PT 1/4
航空宇宙ねじ用 ねじゲージ エムーゲ(EMUGE)航空宇宙ねじ用 ねじゲージエムーゲ(EMUGE)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ねじゲージ