ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
¥18,980~
税込¥20,878~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
1本ほか
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
1個ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
1セット
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1本ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1本ほか
¥17,980~
税込¥19,778~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1セット
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1箱
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)
精度6H
表面処理DLCコーティング
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1本
特価
¥6,298~
税込¥6,928~
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング
精度2
適合規格従来JIS
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
1本ほか
特価
¥7,198~
税込¥7,918~
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6617種類の商品があります)
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥17,980~
税込¥19,778~
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(181種類の商品があります)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(183種類の商品があります)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS
精度2
表面処理TiNコーティング
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
1本
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
¥32,980~
税込¥36,278~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
1セット
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(238種類の商品があります)
サインバー
日本オートマチックマシン(JAM)
税込¥61,578~
¥55,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。