絞り込み
ねじ径
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(6)
- 0.35(72山)(9)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(12)
- 0.5(12)
- 0.6(5)
- 0.63(40山)(6)
- 0.7(36山)(10)
- 0.75(6)
- 0.8(9)
- 0.9(28山)(5)
- 1(11)
- 1.05(24山)(5)
- 1.25(9)
- 1.27(20山)(5)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(8)
- 1.58(16山)(5)
- 1.75(7)
- 2(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
校正証明書
エコロジープロダクト
「ねじ径」から絞り込む

ユニファイ細目ねじプラグゲージ
測範社¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から41日以内出荷ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ユニファイ並目ねじプラグゲージ
測範社¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から41日以内出荷ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ネジ深さプラグゲージ(SPD)
アイゼン¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルポインタ ねじ山公差表
ケンプ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴確認ゲージ 通
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(通)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴確認ゲージ 止
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のプラスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(止)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ねじゲージ
- 限界ゲージ
- 管用平行ねじゲージ
- 管用テーパーねじゲージ