リングゲージとは、耐久性が高い素材で作られた測量機器で、精密に作られており、一定の寸法公差内で製造されているのが特徴です。マルタリングゲージ上には、実測値や予備寸法が刻印されています。リングゲージは、エアーマイクロメータや三点マイクロといった内径測定器などで、機器の調整をする際の原器として使用されることが多いです。リングゲージにはサイズや材質にバリエーションがあり、超硬合金製のものからセラミック製のものまで様々。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)セットリングMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から60日以内出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鋼リングゲージ SK(新潟精機)鋼リングゲージSK(新潟精機)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から43日以内出荷
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリングゲージ 測範社マスターリングゲージ測範社
15,980税込17,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質SKS3硬度HRC58~62
リングゲージ TRUSCOリングゲージTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
リングゲージ MKS(明工舎)リングゲージMKS(明工舎)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MKSリングゲージ棒 MKS(明工舎)MKSリングゲージ棒MKS(明工舎)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュAMC ダイヤモンドゲージアルファーミラージュ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から122日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
精度3A
限界ねじリングゲージ 測範社限界ねじリングゲージ測範社(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査等級メートルネジ2級
プラスチックリングゲージ (No.1~No.30) アルファーミラージュプラスチックリングゲージ (No.1~No.30)アルファーミラージュ
679税込747
1個
当日出荷
プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
マスターリングゲージ 測範社(JPG)マスターリングゲージ測範社(JPG)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から72日以内出荷
内径測定器の基準用。検査成績書付属。
管用平行ネジリングゲージ G 測範社管用平行ネジリングゲージ G測範社
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
ねじ用リングゲージ 通り TRUSCOねじ用リングゲージ 通りTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
ねじ用限界リングゲージ OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
リングゲージ SK(新潟精機)リングゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。厚さ(mm)16外径(mm)63質量(g)300硬度653~772HV真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクリップ フジツールメジャーリングクリップフジツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目 WATERSユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目WATERS
23,980税込26,378
1式
翌々日出荷
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1755材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)24等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目 WATERSユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目WATERS
23,980税込26,378
1式
翌々日出荷
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番251-9394材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCOねじ用リングゲージ 止まりTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
管用平行ネジリングゲージ PF 測範社管用平行ネジリングゲージ PF測範社
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
管用テーパネジリングゲージ R 測範社管用テーパネジリングゲージ R測範社
43,980税込48,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
管用テーパネジリングゲージ PT 測範社管用テーパネジリングゲージ PT測範社
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
メートルネジリングゲージ 測範社メートルネジリングゲージ測範社
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
マスターリングゲージ(+-2ミクロン) 理研測範マスターリングゲージ(+-2ミクロン)理研測範
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リングゲージ