スクリューピッチゲージ :「円形ゲージ」の検索結果
スクリューピッチゲージとは、一般的に使用されるねじのスクリュー部にある山と山の間のピッチを計測できる器具です。ボルトやナットをはじめ、スクリューが刻んである各種部品のピッチを測定することができます。素材はゲージ鋼板や冷間圧延鋼などの鋼材を多くの製品で使用。ピッチの単位はミリもしくはインチで刻まれており、いずれかのタイプを選ぶことが可能です。またタイプによって小さなピッチから大きなピッチまで幅広く測れるものや、狭い範囲ながら細かいピッチを測れるものなどが存在しています。
商品豆知識
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。