センターゲージとは、旋盤でねじ切り加工を行う時に、バイト刃の角度を検査する工具です。旋盤でネジを加工する時、被削材にバイト刃を直角に当てるために使用。センターゲージ本体に、55°または60°の切り込みが入っているので、刃先を切り込みに当てるだけで刃先角度の形状検査が可能です。センターゲージは、ミリ目盛りとインチ目盛り、本体の切り込みが55°と60°の物があるので、よく確認して使用環境に合うものを選択して下さい。
商品豆知識
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨
質量(g)46
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。