ドリルポイントチェックとは、ドリルの刃先の形状を計測する測定器。ドリル刃先ゲージ118は、ドリル刃先の一般角度118°を確認するためのゲージです。これに対し、60°~160°までの刃先角度を測定できるドリル刃先ゲージもあります。ドリルポイントチェック118°用は、ドリル刃先のセンターと研磨した後の刃先の形状角度118°を確認できるゲージ。角度プレートを使うことで60°~160°までの角度の確認が可能です。このゲージが測定できるドリル径は最大50mmまでで、精度が±0.2mmあります。ドリルポイントゲージは、ドリルの先端角度の他に、リップハイト差とチゼルエッジの偏芯を測定できるゲージです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルポイントゲージ TRUSCOドリルポイントゲージTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)118仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160
ドリル刃先ゲージ SK(新潟精機)ドリル刃先ゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
ドリルの刃先角度の測定 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
ドリルポイントゲージ SK(新潟精機)ドリルポイントゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3寸法(mm)110×22種別ドリル刃先ゲージ材質工具鋼(SK材)先端角(°)118°RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル刃先ゲージ 118 SK(新潟精機)ドリル刃先ゲージ 118SK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
用途ドリルの刃先角度の測定設定角度(°)118種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS4202J2)厚さ(mm)0.5全長(mm)90質量(g)10器差±1.5°
ドリル刃先ゲージ TRUSCOドリル刃先ゲージTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途ドリル刃先研磨後の測定。角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160仕様ドリル刃先角度用トラスコ品番229-6004材質SUS420J2質量(g)11
スライドドリルポイントゲージ SK(新潟精機)スライドドリルポイントゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に設定角度(°)118ドリル径(Φmm)3-40器差±1.5°
60°-150°ドリルポイントゲージ エスコ60°-150°ドリルポイントゲージエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
角度の測定範囲(°)60~150エスコ品番EA725SD-18
ドリルポイントチェック フジツールドリルポイントチェックフジツール
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ドリルポイントチェック