テンションゲージとは、押力や引力、バネの力など物資の運動エネルギーを測るための測定用品。種類は棒型テンションゲージ、扇型テンションゲージ、ベルトテンションゲージなどの他デジタル式、ダイヤル式などがあります。型式によって測定メモリの最小値に違いがあり、例えば小さいもので最小メモリが0.5、大きいもので最小メモリが250となるので注意が必要です。バイクや自転車の整備、防火扉の締まり度合いを検査するなど圧力を知りたい箇所なら何にでも使用できます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)棒形テンションゲージKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
棒テンションゲージ 大場計器棒テンションゲージ大場計器
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
張力計テンションメーター バンドー化学張力計テンションメーターバンドー化学
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。トラスコ品番855-8557材質幅(mm)直径15(最大)高さ(mm)165測定範囲(N)0.5~120RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロックダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式テクロック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロックダイヤルテンションゲージ ニュートン表示テクロック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
質量(g)54タイプ標準型戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
引張用アタッチメントスモールチャック イマダ引張用アタッチメントスモールチャックイマダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4813セット内容詳細はお問合せください。
プッシュプルテンションゲージ テクロックプッシュプルテンションゲージテクロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
棒テンションゲージ (0調置針式) 大場計器棒テンションゲージ (0調置針式)大場計器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
40,780税込44,858特価
1台
当日出荷
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等セット内容詳細はお問合せください。幅(mm)67高さ(mm)232.5奥行(mm)48測定精度±0.1% F.S.
プッシュプルテンションゲージ テクロックプッシュプルテンションゲージテクロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

テンションゲージ