絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FSK(旧:富士精密計器製作所)(1)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- Milescraft(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- SK(新潟精機)(37)
- SOLA(2)
- TRACER(トレイサー)(2)
- TRUSCO(11)
- エスコ(21)
- カネテック(2)
- シンワ測定(25)
- ユニセイキ(122)
- 大菱計器製作所(47)
- 大西測定工具(19)
- 新潟理研測範(RSK)(11)
- 松井精密(6)
- 理研計測器(17)
- 藤田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

台付スコヤ 目盛付
(135件のレビュー)¥899~税込¥989~1台当日出荷治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
完全スコヤ15cm表裏目盛付
シンワ測定(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から14日以内出荷内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛表裏同目目盛範囲15cm竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)177直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
止型スコヤ
シンワ測定(32件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
平形直角定規
(22件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
ストレートエッジ
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
完全スコヤ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
ミニスコヤ 真ちゅう台付
シンワ測定(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から14日以内出荷細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6
アルミ自由金筋交・角度目盛付
シンワ測定(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
完全スコヤ 裏面角目
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から14日以内出荷内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型種類完全スコヤ目盛裏面角目竿厚さ(mm)1.5直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
自由スコヤ 目盛なし
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
ツーバイフォー定規
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
一発止型定規
シンワ測定(12件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
アルミ台付スコヤ 目盛なし
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から14日以内出荷竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ竿厚さ(mm)1.5角度精度(mm)100mmにつき0.1
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
止型スコヤ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
多機能スコヤ
はくでん¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から11日以内出荷45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
コンビネーションスコヤ 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に付属品ケガキ針材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金全長(mm)305直角度(mm)±0.7感度(mm/m)0.5=0.03°本体質量(g)180最大測定長(mm)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±2.5=±0.14°
ストレートエッジ片刃 凹有
松井精密(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個欠品中平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。材質ステンレス
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
マイティスコヤ 表裏同目
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から14日以内出荷竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ竿厚さ(mm)1.5角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の幅(mm)40台の厚さ(mm)14
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
普通形ストレートエッヂ
新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
止型定規 スコヤ型
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに材質ステンレス鋼本体質量(g)230精度(mm)直角:0.3以内板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)164×8×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
SRC スコヤ
SOLA¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
焼入スコヤ
松井精密¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼