商品豆知識
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41)
種類台付直角定規
仕上精密研磨仕上
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。