カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 3000
- 100(5)
- 150(19)
- 200(24)
- 250(5)
- 300(35)
- 400(3)
- 450(5)
- 500(43)
- 600(21)
- 750(39)
- 1000(49)
- 1200(6)
- 1250(2)
- 1500(34)
- 2000(32)
- 2500(26)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(12)
- 大菱計器製作所(8)
- ユニセイキ(5)
- マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥689,800税込¥758,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥599,800税込¥659,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥429,800税込¥472,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥919,800税込¥1,011,7801個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入
SK(新潟精機)¥2,698,000税込¥2,967,8001個46日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級
SK(新潟精機)¥2,298,000税込¥2,527,8001個46日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥2,998,000税込¥3,297,8001個41日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥2,598,000税込¥2,857,8001個41日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥1,398,000税込¥1,537,8001個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥919,800税込¥1,011,7801個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入
大菱計器製作所¥769,800税込¥846,7801個37日以内出荷平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(B級
大菱計器製作所¥569,800税込¥626,7801個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(A級
大菱計器製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッヂ焼入
大菱計器製作所¥769,800税込¥846,7801個35日以内出荷平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。刃厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級焼入
大菱計器製作所¥999,800税込¥1,099,7801個40日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥799,800税込¥879,7801個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級焼入
大菱計器製作所¥1,198,000税込¥1,317,8001個23日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級
大菱計器製作所¥799,800税込¥879,7801個35日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥999,800税込¥1,099,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1234幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24呼び寸法(mm)3000精度±(10+L/100)μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1227幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24呼び寸法(mm)3000精度40.0μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1247厚さ(mm)22全長(mm)3000質量(kg)44高さ(mm)120呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/100)μm
I型直定規 3000mm
ユニセイキ¥1,998,000税込¥2,197,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1239厚さ(mm)18全長(mm)3040質量(kg)44高さ(mm)120呼び寸法(mm)3000平行度(μm)14真直度(μm)14
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥4,498,000税込¥4,947,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1256幅(mm)50全長(mm)3000質量(kg)110高さ(mm)180呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/250)μm