絞り込み
呼び寸法(mm)
- 750
- 50(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(4)
- 450(2)
- 500(8)
- 600(2)
- 1000(12)
- 1250(2)
- 1500(10)
- 2000(10)
- 2500(10)
- 3000(10)
ブランド
- SK(新潟精機)(6)
- 大菱計器製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(4)
200(4)
300(4)
500(8)
750
1000(12)
1500(10)
2000(10)
2500(10)
3000(10)

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
SK(新潟精機)¥64,980税込¥71,4781個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
大菱計器製作所¥76,980税込¥84,6781個23日以内出荷・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個21日以内出荷から23日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応