45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
1個
11,780 税込12,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
9,698 税込10,668
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

松井精密焼入スコヤ
RoHS
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤ
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
RoHS
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)フランジスコヤ
RoHS
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型スコヤ
RoHS
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)目盛付平形スコヤ
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)目盛付台付スコヤ
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(2級左勝手
RoHS
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
左勝手形 等級2級 非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(2級右勝手
RoHS
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
右勝手形 等級2級 非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級左勝手
RoHS
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
左勝手形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手
RoHS
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
75,980 税込83,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所石製円筒スコヤ
RoHS
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,800 税込483,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所マスタースコヤ
RoHS
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法300 質量(kg)8 高さH×長さL×幅W(mm)300×200×50 真直度(μm)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
32日以内出荷

大菱計器製作所スコヤーネスクイック
RoHS
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法300 質量(kg)4.5 高さH×長さL×幅W(mm)320×130×90 真直度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
32日以内出荷

竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)25 幅(mm)35 トラスコ品番838-1012 質量(kg)2.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)20 幅(mm)35 トラスコ品番838-0986 質量(kg)3.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 300mm
RoHS
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1064 質量(kg)2.5 呼び寸法(mm)300 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 材質S50C 種類平型スコヤー
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります