絞り込み
呼び寸法(mm)
- 50(1)
- 75(3)
- 100(5)
- 150(6)
- 200(6)
- 300(7)
- 400(6)
- 500(5)
- 600(5)
- 750(2)
- 1000(5)
- 1500(2)
- 2000(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- ユニセイキ(25)
- 大菱計器製作所(19)
- シンワ測定(15)
- TRUSCO(8)
- 新潟理研測範(RSK)(8)
- 理研計測器(7)
- 大西測定工具(6)
- エスコ(4)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- SOLA(3)
- カネテック(2)
- 松井精密(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FSK(旧:富士精密計器製作所)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- スタックスツールス(1)
- 福昌(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

コンビネーションスコヤ 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に付属品ケガキ針材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金全長(mm)305直角度(mm)±0.7感度(mm/m)0.5=0.03°本体質量(g)180最大測定長(mm)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±2.5=±0.14°
DD型焼入厚形スコヤ
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
止型定規 目盛付
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
完全スコヤ
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
精密円筒スコヤ
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
刃形標準スコヤ I型
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジスコヤ
SK(新潟精機)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥9,198~税込¥10,118~1個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応